スコッティウェットティシュー消毒 80枚 77038/77047

スコッティウェットティシュー消毒 80枚 77038/77047 日本製紙クレシア

インテリアに自然になじむ、清潔感のある白を基調としたシンプルデザインです。
殺菌成分配合で手指のバイ菌をしっかり消毒洗浄、指定医薬部外品の消毒タイプです。
抗菌キャップがキャップ表面の菌の増殖を抑制します。
さっぱりとした拭き心地の、ふんわり厚手シートです。
取り出し口のやわらかスムーズキャップで使い始めのセットも簡単です。
無香料です。
皮膚・手指用の汚れ拭取りに。
作業台や机の拭取りに。

仕様●シートサイズ(mm):140×200●入数(枚):80●パック入数(枚):80●色:ホワイト●指定医薬部外品●アルコールタイプ●材質/仕上:レーヨンスパンレース●注意:目のまわり、粘膜、傷口、おしり拭きに使用しないでください。●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとにご使用ください。●外用のみに使用してください。●原産国:日本●コード番号:377-5809 アズワン品番67-2376-12 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 内容量1個(80枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68608577 77038
714
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする