WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 20mm 1箱 2000個入
仕様
●本体長さ:20mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2910
アズワン品番
65-7917-52
内容量
1箱(2000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68610354
970200144
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください