スペードコネクタ 1袋 10000個入

スペードコネクタ 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子
迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 187シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 187レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 187レセプタクルの背面にあるテーパー壁

仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●タブサイズ:4.75 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:24AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .187●コード番号:190-3143 アズワン品番65-7769-41 内容量1袋(10000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68642369 342368-2
195,000
189,800
208,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする