スペードコネクタ 1袋 100個入

スペードコネクタ 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル
FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体スト

仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.8mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:18AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:680-2925 アズワン品番65-7786-49 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68642396 42282-1
4,090
3,998
4,398 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする