スペードコネクタ 1袋 1400個入

スペードコネクタ 1袋 1400個入 TE CONNECTIVITY

TE Connectivity FASTON 250シリーズUltra-Fast Plusタブ圧着端子
FASTON 250シリーズUltra-Fast Plus完全絶縁タブ圧着端子は、むき出しになったリードが原因で発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計されています。 このFASTON 250シリーズUltra-Fast plusタブ圧着端子のハウジングは、すずめっき銅合金ファストンタブコンタクトをハウジング内に埋め込み、完全密閉することによって、600 V用途に対応しています。 このハウジングの

仕様●タイプ:タブ●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブ厚さ:0.81mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:18AWG●色:赤●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●絶縁体:ナイロン●全長:21.71mm●コード番号:190-3689 アズワン品番65-7664-34 内容量1袋(1400個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68642430 2-521055-2
110,000
99,980
109,978 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする