セトクラフト
スマホスタンド アリス&チェシャ猫
ストーリーを彷彿させるようなスマホスタンド。
縦横どちらでも置くことができます。
仕様
●本体サイズ:幅11×奥行9.6×高さ11.5cm●本体重量:342g●個装サイズ:幅15×奥行13×高さ15.4cm●個装重量:436g●材質●▼レジン●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68642554
SDD-2144
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください