セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクト

定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーは、単一のデバイスで手動モニタリング及び自動アクティベーション機能を備えています。使用温度範囲は、40 → 85 ℃ です保護等級: IP20 ねじ接続 ハウジングの色:黄この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-5338 アズワン品番65-8088-26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68642904 2702094
44,600
43,980
48,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする