センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMVシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMVシリーズ - Lumberg Automation

Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ( PVC )ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 4 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:3●長さ:4m●シリーズ:RSMV●コード番号:197-2922アズワン品番65-7442-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669798604258 RSMV 3-294/4 M
3,670
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする