ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:66 V dc DINレール 1袋 10個入
Phoenix Contact プラグインミニチュアソリッドステートリレー、パワーソリッドステートリレーです。1 N/Oコンタクト 入力電圧: 60 V dc 出力: 3 → 33 V dc / 5 A
仕様●範囲:OPT●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:54 V dc●最大負荷電圧:66 V dc●コード番号:224-7585
アズワン品番65-8073-95
内容量1袋(10個)
Phoenix Contact プラグインミニチュアソリッドステートリレー、パワーソリッドステートリレーです。1 N/Oコンタクト 入力電圧: 60 V dc 出力: 3 → 33 V dc / 5 A