曜日別特売

ソレノイドインターロックスイッチ 3NC / 2NO 24 V dc

ソレノイドインターロックスイッチ 3NC / 2NO 24 V dc - SICK

概要i200 ロック安全ロック装置は、危険区域に入るまでガードを安全にロックするために使用します。このロック装置は、頑丈な金属製ヘッド、各種アクチュエータ、柔軟な電気接続、LED ステータスインジケータを備えています。この安全ロック装置は、ドアやロックの監視に最適な非常に汎用性の高いソリューションです。一目でわかるコンパクトなプラスチック製ハウジング アクチュエータ用のステンレススチール製エントリ 頑丈な可動式又はボルト式のアクチュエータを用意しています M20 x 1.5 ケーブルエントリグランド x

仕様●電源電圧:24V dc●シリーズ:i200●アクチュエータ含む:なし●通常端子構成:2NO / 3NC●コード番号:223-0990アズワン品番65-7803-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66981208i200-M0413Lock
66,300
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする