ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ
Festo ソレノイドバルブには C 型の角形プラグが付いています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は 3 → 10 bar です。標準的な公称流量は 550 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1573
アズワン品番65-8037-51
内容量1個