タイミングベルト 幅 15mm 長さ 475mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:475mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-1644
アズワン品番65-7887-37
内容量1個