タイミングベルト 幅 15mm 長さ 645mm 歯数 129 ピッチ 5mm ゴム
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:645mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:129●材質:ゴム●コード番号:217-0853
アズワン品番65-7886-29
内容量1個