タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1100mm 歯数 110 ピッチ 10mm ポリウレタン
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さが 1100 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1100mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:110●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0364
アズワン品番65-7889-28
内容量1個