タイミングベルトプーリー 32歯 12.7mmピッチ

タイミングベルトプーリー 32歯 12.7mmピッチ Optibelt

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5263 アズワン品番65-8043-33 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66985417 TB 32 H 100
11,800
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする