タイミングベルトプーリー 44歯 3mmピッチ ボア20mm

タイミングベルトプーリー 44歯 3mmピッチ ボア20mm Optibelt

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:20mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5707 アズワン品番65-7859-52 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66985584 443M15
2,790
2,698
2,968 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする