Optibelt Optibeltの メカニカル部品 Optibeltの 伝導部品 Optibeltの ベルト タイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチ ボア45mm タイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチ ボア45mm 注文コード 66985636 仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5728 アズワン品番65-7864-91 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 488M30 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66985636 488M30 ¥13,600 ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 伝導部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 税込¥9,788~ ¥8,898~ バンコランポリバンロープ バンドー化学 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ VベルトC形 (レッド) バンドー化学 税込¥3,298~ ¥2,998~ (6) パワーツイスト フェナー・ドライブズ 税込¥153,780~ ¥139,800~ Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト 税込¥4,728~ ¥4,298~ (7) VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト 税込¥1,428~ ¥1,298~ (79) 両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学 税込¥3,078~ ¥2,798~ (9) 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ 税込¥6,818~ ¥6,198~ (16) C165 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ 税込¥9,788~ ¥8,898~ VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト 税込¥1,648~ ¥1,498~ (31) RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン 税込¥1,318~ ¥1,198~ (52) トルクリミター 椿本チエイン 税込¥8,028~ ¥7,298~ ステンレスローラチェーン 1列タイプ KANA(片山チエン) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ 三木プーリ 税込¥3,826~ ¥3,478~ ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,208~ ¥1,098~ (2) SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 税込¥571~ ¥519~ SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツ 税込¥8,798~ ¥7,998~ トップチェーンアクセサリー 椿本チエイン 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ローラーレール イマオコーポレーション 税込¥5,938~ ¥5,398~ プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 286mm ポリウレタン RB Optibelt 税込¥1,099~ ¥999~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品伝導部品ベルトタイミングベルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ベルト」にはこんなカテゴリがあります Vベルト(スタンダード) 丸ベルト タイミングベルト Vベルト(省エネ) 変速ベルト ベルト周辺機器 Vベルト(レッド) シェアする マイページ 最近見た商品