ダストキャップ シェルサイズ:25 III TVシリーズ
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Amphenol India 金属製保護キャップは、シェルサイズが 25 です。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。アイレットタイプ
- 仕様
- ●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:25●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8717
- アズワン品番
- 65-7616-55
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ














