タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 ステンレススチール
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8028
アズワン品番65-7818-65
内容量1個
Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造