デジタルオシロスコープ

デジタルオシロスコープ マザーツール

仕様●画面:7.8インチLCD●周波数帯域:25MHz●チャンネル:2チャンネル●外部トリガー:利用可能●サンプリング:100MS/S●保存長:6kポイント/チャンネル毎●縦軸分解能:8ビット●縦軸感度:5mV‐5V/div●DC縦軸精度:±5%●最大入力電圧:300V CAT●レンジ:±50V(500mV~5V)±2V(5mV~200mV)●カップリング:AC・DC●入力インピーダンス:1MΩ±2%●タイムベース範囲:5ns-5s/div●タイムベース精度:100ppm●トリガー:オート/フリーラン/シン アズワン品番67-0482-05 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66989985 MT-780
63,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする