ドアカップリング 3 KD用 40mm Sentron 8UD

ドアカップリング 3 KD用 40mm Sentron 8UD - SIEMENS

Siemens のドアカップリングサイズ 8 x 8 mm は、ドアカップリングロータリ操作機構シャフト用の大型ヘッドアクセサリで、8 x 8 mm です。UL 及び EAC 認定を受けてい

仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:226-2924アズワン品番65-7816-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669900898UD1900-6HA00
19,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする