サンコーインダストリー サンコーインダストリーの 機構部品 サンコーインダストリーの ハンドル・取っ手・グリップ サンコーインダストリーの ノブ、つまみ ニッケルBS組ネジ 5×25 500本入 ニッケルBS組ネジ 5×25 500本入 注文コード 寸法(mm)d:M5 寸法(mm)L:25 仕様●材質/仕上:真鍮(黄銅)●原産国:日本●コード番号:230-6841 アズワン品番67-0705-56 内容量1箱(500本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 00-01-J070-0050X0250-05 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66999950 00-01-J070-0050X0250-05 ¥40,670 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください つまみ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SUSローレットビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニッケルBSクランプノブN(D35 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ニッケルBSクランプノブN(D30 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロメートウチワBT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ユニクロウチワBT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ダンツキグリップN(NO2 大阪魂 税込¥734 ¥667 グリップナットS4 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ BK SUS(-)ローレットビス 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUS(-)ローレットビス(タイワン 大阪魂 税込¥734 ¥667 ダンツキGNロング(NO3 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニッケルBSクランプノブN(D24 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ダンツキグリップN(NO3 大阪魂 税込¥734 ¥667 ダンツキGNロング(NO4 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ グリップナットG3 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ マッシュル-ムノブN(D34 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ コウキンフィットノブ(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 グリップナットS1 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUSクランプノブN(D30 大阪魂 税込¥1,254 ¥1,140 バスケットへ SUSグリップナット(クロ(E2 大阪魂 税込¥734 ¥667 グリップナットS2 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品ハンドル・取っ手・グリップノブ、つまみつまみ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります スターノブ(ファイブノブ) スリーノブ(三角ノブ) ディンプルノブ ウイングノブ ナールドノブ マッシュルームノブ シックスロブノブ つまみ フルートノブ クロスノブ(十字ノブ) ローレットノブ セブンロブノブ 菊ノブ(八角) シェアする マイページ 最近見た商品