ニッケルECO-BS段付きローレットビス5×10 100本入

ニッケルECO-BS段付きローレットビス5×10 100本入 サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M5
寸法(mm)L:10

仕様●材質/仕上:真鍮(黄銅)●原産国:日本●コード番号:230-8434 アズワン品番67-0704-81 内容量1箱(100本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66999959 00-01-J01C-0050X0100-05
11,070
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする