サンコーインダストリー サンコーインダストリーの 機構部品 サンコーインダストリーの ハンドル・取っ手・グリップ サンコーインダストリーの ノブ、つまみ ニッケル組ネジ 4.5×10 1000本入 ニッケル組ネジ 4.5×10 1000本入 注文コード 寸法(mm)L:10 寸法(mm)d:M4.5 仕様●材質/仕上:鉄●原産国:日本●コード番号:231-7635 アズワン品番67-0654-18 内容量1箱(1000本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 00-00-JV70-0045X0100-05 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 67000187 00-00-JV70-0045X0100-05 ¥43,200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください つまみ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マッシュル-ムノブN(D18 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ニッケルBSクランプノブN(D30 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ SUS(-)ローレット(ケンサキ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ダンツキグリップN(NO2 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUSグリップナット(クロ(E2 大阪魂 税込¥734 ¥667 ダンツキGNロング(NO3 大阪魂 税込¥734 ¥667 グリップナットS1 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W ウチワBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W グリップナット(クロ(E1 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニッケルBSクランプノブN(D24 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ BK SUS(-)ローレットビス 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ NEWフィットノブ(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 マッシュル-ムノブN(D34 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ SUS(-)ローレットビス(タイワン 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUSローレットビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 ダンツキグリップN(NO3 大阪魂 税込¥734 ¥667 グリップナットS2 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロメートウチワBT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUSグリップナット(クロ(E1 大阪魂 税込¥734 ¥667 コウキンフィットノブ(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品ハンドル・取っ手・グリップノブ、つまみつまみ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります スターノブ(ファイブノブ) スリーノブ(三角ノブ) ディンプルノブ ウイングノブ ナールドノブ マッシュルームノブ シックスロブノブ つまみ フルートノブ クロスノブ(十字ノブ) ローレットノブ セブンロブノブ 菊ノブ(八角) シェアする マイページ 最近見た商品