曜日別特売

ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入

ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入 - フエニックス・コンタクト

圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .
0.56 mm 2

仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2020●コンタクトタイプ:回転●長さ:21.85mm●コード番号:188-6822アズワン品番65-7778-39内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670026551623777
23,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする