ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入

ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。
HANR M12圧着コンタクト
HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。
逆圧着コンタクト 性能レベル1

仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:28→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3389 アズワン品番65-7748-45 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67002716 9670007476
22,500
21,980
24,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする