曜日別特売

ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子 1袋 4000個入

ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子 1袋 4000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

品番 782-9851 は、4000 個パックのリールです。
TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +
Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。

仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3727アズワン品番65-7764-50内容量1袋(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670027501-66100-9
315,000
309,800
340,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする