ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 92個入

ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 92個入 SAMTEC

Samtec FTSH シリーズヘッダは、10 ピンの付いた 1.27 mm のマイクロ Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたり 3.4 A の電流定格 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1チューブ(92個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6600 アズワン品番65-7678-87 内容量1セット(92個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67002960 FTSH-105-01-F-DV-K-A
39,300
38,980
42,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする