ピンヘッダ 14極 1mm 2列 1セット 53個入

ピンヘッダ 14極 1mm 2列 1セット 53個入 SAMTEC

Samtec FTE シリーズは、14 極のコンタクト位置が 1.00 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた表面実装マイクロ低プロファイルコンタクトです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 省コスト金めっきタイプを用意

仕様●入数:1チューブ(53個入り)●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1399 アズワン品番65-7619-68 内容量1セット(53個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67003520 FTM-107-03-L-DV-S
30,500
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする