ピンヘッダ 46極 2.54mm 2列
Samtec コネクタヘッダは、46 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-123-15-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:46●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5682
アズワン品番65-7703-62
内容量1個
商品豆知識