ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 425個入

ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

Samtec コネクタヘッダは、6 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数 6 行数 2.

仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM-103-01-T-D-SM-P-TR●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6004 アズワン品番65-7691-10 内容量1セット(425個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67005455 TMM-103-01-T-D-SM-P-TR
51,200
50,980
56,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする