CLIPSAL CLIPSALの 制御機器 CLIPSALの 電源(制御機器) CLIPSALの 遮断 ブスバー RESI MAX 最大値 RMXPH ブスバー RESI MAX 最大値 RMXPH 注文コード 67007607 仕様●定格動作電圧:230V●範囲:RESI MAX (最大値)●電源相数:1●ピッチ:9mm●コード番号:230-6832 アズワン品番65-8065-11 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RMXPH124 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 67007607 RMXPH124 ¥16,400 ¥15,980 ¥15,980 ¥17,578 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 遮断 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NE52C32A-P サーキットブレーカ 日東工業 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電) 税込¥1,758~ ¥1,598~ (17) ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付) Panasonic(パナソニック) 税込¥2,198~ ¥1,998~ NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業 税込¥5,498 ¥4,998 MB53X配電函 日東工業 税込¥4,728~ ¥4,298~ 低圧遮断器NF125-CV仕様 配電用プラグイン形 三菱電機 税込¥32,978~ ¥29,980~ 低圧遮断器NF125-SV仕様 配電用プラグイン形 三菱電機 税込¥41,778~ ¥37,980~ プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ ミニチュアサーキットブレーカ ABB 税込¥692~ ¥629~ カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A Panasonic(パナソニック) 税込¥2,968~ ¥2,698~ NE52CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 低圧遮断器 BV-C2 三菱電機 税込¥7,148~ ¥6,498~ GE53CXPS プラグインユニット付協約型漏電ブレーカ 日東工業 税込¥9,878 ¥8,980 バスケットへ NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカー 日東工業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用 Panasonic(パナソニック) 税込¥15,378~ ¥13,980~ NT33X ノントリップスイッチ 日東工業 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 通信用SPD CLP形 サンコーシャ 税込¥7,698~ ¥6,998~ 信号回線用SPD 音羽電機工業 税込¥30,778~ ¥27,980~ NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気) 税込¥6,268~ ¥5,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電源(制御機器)遮断配線用遮断器配線用遮断器本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります 配線用遮断器その他関連用品 断路器 配線用遮断器本体 シェアする マイページ 最近見た商品