フライスカッター用チップ 150 2040 1セット 10個入

フライスカッター用チップ 150 2040 1セット 10個入 サンドビック

正面フライス用チップです。
正面フライス加工に。

仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:15●iC:15.875●s:4.7625●re:1.5●最大切り込み:8.7●径方向の最大取りしろ:1.6●bs:1.6●原産国:スウェーデン●コード番号:610-6242 アズワン品番65-8238-69 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67008079 SEKR1504AZWM
35,000
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする