ブランキングプラグ QSシリーズ 8mm なし
Festo ブランキングプラグ QSC-8H-50 は標準サイズで、組み立て位置は任意です。コンテナサイズ: 50 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar
仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:8mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:8mm●耐薬品性:なし●外径:9mm●コード番号:202-3269
アズワン品番65-8031-26
内容量1袋(50個)
Festo ブランキングプラグ QSC-8H-50 は標準サイズで、組み立て位置は任意です。コンテナサイズ: 50 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar