曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
QSC-8H-50 ブランキングプラグ QSシリーズ 8mm なし Festo 67008718

ブランキングプラグ QSシリーズ 8mm なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
67008718
品番
QSC-8H-50
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)値下げ
12,980

Festo ブランキングプラグ QSC-8H-50 は標準サイズで、組み立て位置は任意です。コンテナサイズ: 50 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar

仕様
●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:8mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:8mm●耐薬品性:なし●外径:9mm●コード番号:202-3269
アズワン品番
65-8031-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする