フランジ

フランジ - Festo

Festo フランジ取り付け FBN-40 は、DSNU / ESNU シリンダ腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 40 製品重量: 191 g 材料
銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)

仕様●メーカーシリーズ:FBN-40●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0876アズワン品番65-8006-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67008815FBN-40
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする