フランジ付きベアリングユニット 4穴 45mm
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 130 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
- 仕様
- ●内径:45mm●長さ:137mm●幅:58.9mm●深さ:58.9mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4554
- アズワン品番
- 65-7901-83
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ























