8/23より値下げ!現場を応援
FY 45 WF フランジ付きベアリングユニット 4穴 45mm SKF(日本エスケイエフ) 67009515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ付きベアリングユニット 4穴 45mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67009515
品番
FY 45 WF
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)値下げ
15,980

SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 130 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴

仕様
●内径:45mm●長さ:137mm●幅:58.9mm●深さ:58.9mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4554
アズワン品番
65-7901-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする