ヘッダ 14極 0.35mm 2列 1袋 20個入
Amphenol S 101 シリーズは、0.35 mm ピッチのマイクロ基板対基板コネクタで、高密度用途向けに設計されています。スタック高は 1.00 mm の超低プロファイルに対応しています。SMT 終端を備えたミニチュアコネクタは、携帯電話、スマートウォッチ、スマートグラス、VR/AR デバイスなどの民生機器に最適です。低プロファイルコネクタ設計 かん合時のミスマッチ防止 最大定格電流: 3 A
仕様●シリーズ:Amphenol●ピッチ:0.35mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:216-1787
アズワン品番65-7504-48
内容量1袋(20個)
商品豆知識