ペルチェモジュール 冷却能力 1.8W 800mA 3.6V エリア:8 x 8mm

ペルチェモジュール 冷却能力 1.8W 800mA 3.6V エリア:8 x 8mm ジーマックス

ペルチェ素子 シーリングモジュール
用途に応じた各種サイズを用意。精度の高いシーリングタイプ 鉛フリー

仕様●最大冷却能力:1.8W●最高温度差:+75K●電流 Max:800mA●最大電圧:3.6V●アクティブエリア:8 x 8mm●アクティブエリアの長さ:8mm●アクティブエリアの厚さ:3mm●アクティブエリアの幅:8mm●コード番号:697-4376 アズワン品番65-8079-07 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67011886 FPM1-31008NC
20,800
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする