SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング40mm80mm3208 A/C3
仕様
●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9873
アズワン品番
65-7922-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67013469
3208 A/C3
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方