マルチカードリーダー

マルチカードリーダー Lazos マルチカードリーダー Lazos マルチカードリーダー Lazos

対応で高速データ転送できるマルチカードリーダーです。
3プラグ、3ポート搭載で各種デバイスに対応
microUSB/Type-C/USBプラグ搭載でiPC、Androidスマホなど様々なデバイスで使用可能
カメラやモバイルデバイスからの動画や写真の転送、データファイルの管理に最適
ケーブルレスで持ち運びに便利なコンパクトタイプ
動作確認LED付き

仕様●ポート●1microUSB:USB2.0●2USB:USB2.0●3Type-C:USB3.0●4USBポート:USB3.0(5Gb/s)USB2.0(480Mb/s)●6SD:480M データ転送(理論値)●インターフェース:USB3.0/2.0/1.1互換●対応メディア:SD & MicroSDカード:SD/ SDHC/ SDXC 1TBまで対応●転送速度:最大SD 2.0●※複数のカードを同時に使用できません●対応OS:Android、Windows 8/8.1/10、Mac OS8.7以降●動作 アズワン品番67-0416-13 内容量1個
注意
※複数のカードを同時に使用できません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67017389 L-MCR-M
1,490
1,488
1,637 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする