メンズビオレ ONE オールインワン全身洗浄料 髪・肌なめらかタイプ 本体 480ml
全身まるごと、これ1本。
髪、顔、体 しっとりなめらか!
髪、肌なめらか処方。肌のうるおいを守って洗い上げる
高洗浄クリアジェル。落ちにくい毛穴の皮脂汚れまで溶かし落とす
ノンシリコーン・パラペンフリー。
天然由来ベタイン配合。(保湿成分)
やさしいフローラルサボンの香り。
仕様●内容量:480ml●成分:水、ラウレス-4カルボン酸、ラウレス硫酸Na、デシルグルコシド、ラウラミドプロピルベタイン、ベタイン、香料、PEG-65M、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ポリクオタニウム-39、コカミドMEA、ポリグリセリン-3、エチルヘキシルグリセリン、PG、ラウレス-16、ラウレス-3、塩化Na、EDTA-3Na、エタノール、リンゴ酸、水酸化K、水酸化Na、安息香酸Na、フェノキシエタノール●香り:フローラルサボンの香り
アズワン品番65-9235-99
内容量1個(480mL)