SIEMENS
モータオペレータ 3VA2用 グレー 149mm 3VA9 SENTRON
仕様
●種類:モータ●長さ:149mm●シリーズ:SENTRON●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-1859
アズワン品番
65-7826-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67017784
3VA9467-0HA20
¥
259,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください