リテルヒューズ 管ヒューズ 6.25A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ 1袋 10個入

リテルヒューズ 管ヒューズ 6.25A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ 1袋 10個入 LITTELFUSE

0.25A → 10A:UL 0.25A → 10A:CSA 1A → 10A:PSE
遅断型ヒューズ 326シリーズ
セラミック包装ヒューズ

仕様●定格電流:6.25A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:セラミック●コード番号:263-153 アズワン品番65-8094-27 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67032746 3266.25P
4,680
4,598
5,058 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする