ロータリハンドル 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 赤/黄 138mm Sentron 3VA

ロータリハンドル 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 赤/黄 138mm Sentron 3VA - SIEMENS

Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータは、緊急停止用に使用します。この製品は、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です

仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2832アズワン品番65-7815-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670350473VA9467-0EK15
41,300
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする