安心クッション L字型900mm 大 トラ柄

安心クッション L字型900mm 大 トラ柄 カーボーイ

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
建物、ロッカー、機械などの危険な角に

仕様●色:イエロー/ブラック●幅(mm):55●長さ(m):0.9●厚さ(mm):18●取付方法:粘着タイプ(両面テープ付属)●入り数(本):1●材質/仕上:NBR(発泡ゴム)●セット内容/付属品:専用両面テープ入り●原産国:中国●コード番号:854-7916 文字内容危険 アズワン品番67-2204-74 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67039229 AC99
1,500
1,498
1,648 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする