SAMTEC SAMTECの 電気材料 SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ SAMTECの 絶縁キャップ 基板接続用ソケット 7 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入 基板接続用ソケット 7 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入 注文コード 67049056 仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:7●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-107●コード番号:196-6665 アズワン品番65-7582-43 内容量1セット(1600個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CLM-107-02-F-D-K-TR 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 67049056 CLM-107-02-F-D-K-TR ¥672,000 ¥669,800 ¥669,800 ¥736,780 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 電線の太さの選び方と規格換算表 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 圧着端子セット(ペンチ付) FSC藤原産業 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入 TRUSCO 税込¥2,418~ ¥2,198~ B形スリーブ 東北認定 大阪電具(ODK) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 丸型端子 JST 税込¥1,099~ ¥999~ 圧縮銅管端子(四国電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥9,898~ ¥8,998~ 銅線用圧縮スリーブ(中国電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥3,298~ ¥2,998~ 圧縮銅管端子(関西電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥8,358~ ¥7,598~ 引込線無停電移替用圧縮コネクタ(関西電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥7,698~ ¥6,998~ 引込線用圧縮分岐コネクタ(関西電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥3,188~ ¥2,898~ トラバースコイル 富士商 税込¥9,238 ¥8,398 アルミ線用圧縮分岐スリーブ 大阪電具(ODK) 税込¥4,948~ ¥4,498~ 圧縮端子(円圧/接触面メッキ) 大阪電具(ODK) 税込¥2,198~ ¥1,998~ B形スリーブ 大阪電具(ODK) 税込¥5,828~ ¥5,298~ バイスコンカバー 富士商 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 引込線用異径スリーブ(北陸) 大阪電具(ODK) 税込¥9,128~ ¥8,298~ S形スリーブ 大阪電具(ODK) 税込¥4,948~ ¥4,498~ 銅線用圧縮スリーブ(四国電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥2,638~ ¥2,398~ 圧縮直線スリーブ(関西電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥6,488~ ¥5,898~ 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 税込¥120~ ¥109~ (187) 銅線用圧縮スリーブ(九州電力認定) 大阪電具(ODK) 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ絶縁キャップ標準絶縁キャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります 標準絶縁キャップ 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ シェアする マイページ 最近見た商品