WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9299
アズワン品番
65-7488-24
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67052294
610022243021
¥
980
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表