曜日別特売
610022243021 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 67052294

基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67052294
品番
610022243021
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9299
アズワン品番
65-7488-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする